Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC43233
Cod. Produttore
43233
Cod. EAN
8000126432336

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l'installazione di vassoi portacavi con curvatura interna.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design modulare
  • Materiale plastico leggero che semplifica la posa
  • Protezione IP40 garantita per sicurezza e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Elevata resistenza e protezione degli impianti
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un cablaggio ordinato e protetto

Documentazione tecnica

Internal Corner, Width 60mm, Height 40mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40, IMQ

Produttore

ABB

DEVIAZIONE INTERNA 60X40 BIANCO