Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC43247
Cod. Produttore
43247
Cod. EAN
8000126432473

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre una soluzione efficiente per la gestione dei cavi con un design compatto e resistente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma interna ad angolo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale plastico leggero e maneggevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP40 per una maggiore sicurezza
  • Design bianco che si integra con l’ambiente
  • Durabilità certificata IMQ

Documentazione tecnica

Internal Corner, Width 150mm, Height 60mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40, IMQ

Produttore

ABB

DEVIAZIONE INTERNA 150X60 BIANCO