Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC43325
Cod. Produttore
43325
Cod. EAN
8000126433258

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione rapida e affidabile per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con componenti standardizzati
  • Materiali resistenti e certificati IMQ per sicurezza e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP40 per una maggiore sicurezza dell'impianto
  • Materiale plastico bianco esteticamente compatibile con vari ambienti
  • Contribuisce a un sistema elettrico efficiente e ordinato

Documentazione tecnica

External Corner, Width 100mm, Height 60mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40, IMQ

Produttore

ABB

DEVIAZIONE ESTERNA 100X60 BIANCO