Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB06932
Cod. Produttore
06932
Cod. EAN
8000126069327

Informazioni di prodotto

VERT OUTER BEND 90° H100 HDG 100
Derivazione a 90 gradi per canalina portacavi con altezza 100 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici in impianti industriali e civili, consente una discesa verticale efficiente all'interno del sistema di canalizzazione. La struttura robusta assicura facilità di installazione e stabilità, mantenendo l'integrità dei cavi e facilitando la manutenzione. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend, Width 100mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Deviazione discesa 90° canalina portacavi zincata H100 per impianti elettrici industriali e civili