Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC43163
Cod. Produttore
43163
Cod. EAN
8000126431636

Informazioni di prodotto

FLAT 90° CORNER 60X60 RAL9016

Documentazione tecnica

Deviazione piana ad angolo di 90 gradi per canaline elettriche, dimensioni 60x60 mm, realizzata in materiale resistente di colore bianco. Ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici, garantisce una connessione stabile e un'installazione semplice e rapida. Progettata per adattarsi perfettamente a sistemi di canalizzazione, assicura un aspetto pulito e funzionale negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Flat 90 Degree Corner, Width 60mm, Height 60mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40, IMQ

Produttore

ABB

Deviazione angolo 90° 60x60 mm bianco per canaline elettriche IP40 resistente