Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12051
Cod. Produttore
GW12051
Cod. EAN
8011564266209

Informazioni di prodotto

DEVIATORE 1M 1P 16AX NERO
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

profondità di incasso

20 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

corrente di dimensionamento

16 A

tensione nominale

250 V

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

tipo di illuminazione

non pertinente

funzione di illuminazione

non pertinente

illuminazione

no

casella di testo/superficie di marcatura

no

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

installazione a incasso

numero di bascule di azionamento

1

interruttore a tasto

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di circuito

invertitore

colore

nero

Produttore

DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

€ 7,16 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info