Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13051
Cod. Produttore
GW13051
Cod. EAN
8034035071881

Informazioni di prodotto

Il deviatore GWGW13051 unisce funzionalità e design per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio frontale facilitato senza rimuovere il supporto
  • Design modulare per combinazioni personalizzate
  • Ottimizzazione degli spazi grazie ai tasti da ½, 1 e 2 moduli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica calda e accogliente in natural beige satinato
  • Funzioni avanzate con tasti assiali EVO o SMART
  • Risparmio energetico grazie a un controllo efficiente delle luci

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Beige

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

20 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Beige

Conforme UK building regulations Part M

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - TASTO NEUTRO - 1 MODULO - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART