Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20589
Cod. Produttore
GW20589
Cod. EAN
8011564184404

Informazioni di prodotto

Il deviator 1 polo illuminabile garantisce efficienza e versatilità nell'impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie al design modulare
  • Compatibilità con scatole rettangolari e quadrate
  • Adatto a diverse soluzioni: incasso, parete e applicazioni speciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo intuitivo con indicatore luminoso
  • Risparmio energetico grazie alla gestione ottimale del carico
  • Estetica curata con finiture eleganti e versatili
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

tipo di circuito

invertitore

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

interruttore a tasto

numero di bascule di azionamento

1

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

codice RAL (simile)

9016

casella di testo/superficie di marcatura

no

illuminazione

opzionale

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

tipo di illuminazione

LED sostituibile

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

16 A

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

48 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

profondità di incasso

30 mm

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_BIANCHI

colore

Bianco

Produttore

DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - 2 MODULI- SYSTEM WHITE