Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30011
Cod. Produttore
GW30011
Cod. EAN
8011564025288

Informazioni di prodotto

PLAYBUS offre soluzioni modulari per impianti elettrici domestici, garantendo efficienza e design.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione su telai modulari fino a 18 moduli
  • Montaggio rapido e sicuro, risparmio di tempo
  • Compatibilità con diverse finiture e colori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante nero satinato, adatto a ogni ambiente
  • Controllo e sicurezza migliorati per l’abitazione
  • Possibilità di personalizzazione e comfort
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

tipo di circuito

invertitore

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

interruttore a tasto

numero di bascule di azionamento

1

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

casella di testo/superficie di marcatura

no

illuminazione

no

funzione di illuminazione

non pertinente

tipo di illuminazione

non pertinente

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

16 A

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

profondità di incasso

30 mm

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

colore

nero

Produttore

DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - GENERICO - 1 MODULO - PLAYBUS

€ 11,75 x 1 pz.