Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13082
Cod. Produttore
GW13082
Cod. EAN
8034035072017

Informazioni di prodotto

DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - CON DIFFUSORE - 3 MODULI - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il deviatori 3M 1P 16AX ILL.LOC.BEIGE è un dispositivo elettrico progettato per garantire un controllo efficiente e sicuro delle apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo deviatori è dotato di un design elegante e funzionale, caratterizzato da una finitura beige che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con una capacità di 16AX, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo un'ottima soluzione per la gestione della luce e dei circuiti elettrici. La sua installazione è semplice e rapida, rendendolo un'opzione pratica per professionisti e appassionati di fai-da-te. Questo deviatori è progettato per resistere a condizioni di utilizzo gravose, garantendo un funzionamento affidabile nel tempo. La sua compatibilità con altri dispositivi elettrici lo rende versatile e adatto a diverse esigenze di collegamento. Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Beige

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

20 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Beige

Conforme UK building regulations Part M

Serie

Articoli in esaurimento,DOMOTICS

Produttore

Deviatore 3M 1P 16AX illuminazione locale beige per uso residenziale e commerciale