Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1524030
Cod. Produttore
1524030
Cod. EAN
8032887058111

Informazioni di prodotto

Derivazione piana a T - 400 ZF
Derivazione piana a T progettata per applicazioni elettriche, ideale per realizzare collegamenti sicuri e ordinati in impianti di distribuzione. Questo componente garantisce affidabilità e facilità di installazione, assicurando una distribuzione efficiente della corrente. La struttura compatta e robusta è pensata per resistere alle sollecitazioni tipiche degli ambienti elettrici, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Adatta per impieghi professionali, contribuisce a migliorare l’organizzazione e la funzionalità degli impianti elettrici.

altezza della scala portacavi

100 mm

larghezza della scala portacavi

300 mm

raggio interno

300 mm

esecuzione simmetrica

esecuzione a campata lunga

adatto per mantenimento funzionalità

acciaio inossidabile, decapato

esecuzione del montante laterale

profilo piatto

esecuzione del piolo

profilo non forato

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione piana a T 300 ZF per impianti elettrici distribuzione sicura e ordinata