Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBT342134/BL
Cod. Produttore
T342134/BL
Cod. EAN
5020963015908

Informazioni di prodotto

Deriv. a T NC34+NC21+NC34 PA66 BK IP40
Derivazione a T NC34+NC21+NC34 Poliammide 66 colore Nero grado di protezione IP40

temperatura di impiego

-40 °C

grado di protezione (IP)

IP40

materiale

plastica

dimensione nominale

21 mm

esecuzione

elemento a T

qualità del materiale

poliammide

colore

nero

Produttore

ABB

Derivazione a T poliammide 66 nero IP40 per connessioni elettriche sicure