Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC43488
Cod. Produttore
43488
Cod. EAN
8000126434880

Informazioni di prodotto

Derivazione a T compatta e versatile, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alle dimensioni ottimizzate (40/200 mm di larghezza, 40/60 mm di altezza)
  • Design modulare che consente un rapido collegamento delle canaline
  • Materiale resistente e di qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici
  • Risparmio di tempo e costi grazie alla semplicità d’uso
  • Colore bianco RAL 9016 che si integra facilmente in qualsiasi ambiente

Documentazione tecnica

Tee, Width 40/200mm, Height 40/60mm, Color White, RAL 9016

Produttore

ABB

DERIVAZIONE A T B40/200 H40/60 BIAN