Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM1440A
Cod. Produttore
1440A
Cod. EAN
8023903448689

Informazioni di prodotto

  • 6 porte LAN (10/100 Mbit/s)
  • Alimentazione PoE Comelit
  • Max distanza 150 m
  • Tensione di rete 40÷56 VDC
  • Consumo max 1,4 W
  • Dimensioni 71x89x62 mm
  • Montaggio su guida DIN
  • Serie IP (VIP) System
Descrizione del produttore: Derivatore di piano (switch) per sistema di videocitofonia IP per instradamento dei pacchetti dati del sistema ViP Comelit. Dotato di 6 porte di comunicazione ethernet con Comelit PoE (10/100Mbit/s). L?art. 1440A negozia la velocita di connessione in funzione dei dispositivi connessi e il PoE Comelit permette l?alimentazione di piu art. 1440A in cascata estendendo le distanze di collegamento dell?impianto rispetto allo standard PoE. Dimensioni: 71x89x62 mm (4 moduli DIN).

Produttore

Derivatore piano IP 6 porte Ethernet PoE 10/100Mbit/s per videocitofonia ViP Comelit

€ 129,50 x 1 pz.
(pz.)