Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM1440
Cod. Produttore
1440
Cod. EAN
8023903209402

Informazioni di prodotto

Derivatore di piano IP, sistema ViP, 1 ingresso/1 uscita 100Mbps, 4 derivazioni 10Mbps, montaggio DIN 4 moduli
Descrizione del produttore: Derivatore di piano con un ingresso, un?uscita (10/100Mbit/s) e 4 derivazioni (10 Mbit/s). Dimensioni: 71x89x62 mm (4 moduli DIN).

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

71 mm

funzione

Distribuire

altezza

89 mm

profondità

62 mm

tecnica di installazione

Network engineering

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

4

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

Produttore

Derivatore di piano IP, sistema ViP, 1 ingresso/1 uscita 100Mbps, 4 derivazioni 10Mbps, montaggio DIN 4 moduli

€ 155,75 x 1 pz.