Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW64237
Cod. Produttore
GW64237
Cod. EAN
8011564024243

Informazioni di prodotto

La serie IEC 309 MA offre soluzioni affidabili per connessioni mobili temporanee, garantendo efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare
  • Risparmio di tempo con combinazioni multiple di uscite
  • Compatibilità con correnti 16, 32 e 63A per diverse esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità in ambienti industriali e civili
  • Protezione stagno per sicurezza e durata
  • Soluzioni integrate per impianti mobili temporanei

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità.
I prodotti sono da considerarsi integrativi dell’impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.

colore

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

presa CEE - 16 A

1×16 A 5p 400 V

altri elementi installati e/o spazi vuoti

4

alimentazione/possibilità di collegamento

1 linea (derivazione)

manipolazione

Portatile

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento alla rete

CEE 16 A

Serie

Building,IEC 309 MA

Produttore

DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44-2 USCITE DERIVATE-PREDISPOSTO PER 2+2 MODULI SYSTEM-SPINA 3P+N+T 16A 400V ac -50/60HZ-1 PRESA 3P+N+T 16A 400V ac