› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

DELTA D4-S RELE DIF AL/PREA230V0,05

Cod. Rexel IMRD4B213B
Cod. Produttore RD4B213B
Cod. EAN 8032826047657

Informazioni principali

  • Serie: DELTA
  • Portata differenziale: 0,03-30A
  • Alimentazione ausiliaria: 230-240Vca/ac
  • Uscite relè: 2 contatti SPDT
  • Tempo intervento: 0-4,5s selezionabile
  • Dimensioni: 4 moduli DIN
  • Grado protezione: IP40 frontale
  • Test automatico: permanente con reset automatico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DELTA D4-s - Relè differenziale tipo A-ripristino manuale o automatico-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: 1 relè con contatto SPDT (allarme) + 1 relè con contatto SPD - 230Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

funzione

Per reti a corrente trifase

altezza

89 mm

profondità

65,6 mm

con morsetti amovibili

visualizzazione della corrente differenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

tensione nominale

0 ... 690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

196 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

196 ... 253 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

196 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

196 ... 253 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30000 mA

Serie

DELTA

DELTA D4-S RELE DIF AL/PREA230V0,05