Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMRD3B21HB
Cod. Produttore
RD3B21HB
Cod. EAN
8032826137716

Informazioni di prodotto

Relè differenziale DELTA D4-F tipo A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DELTA D4-F - Relè differenziale tipo A-filtro per applicazioni industriali onerose-ripristino manuale-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - 20÷150Vdc + 48Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

70 mm

funzione

Per reti a corrente trifase

altezza

89 mm

profondità

65,6 mm

visualizzazione della corrente differenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

tensione nominale

0 ... 690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 150 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

tensione di alimentazione DC

20 ... 150 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30000 mA