› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

DELTA D2-S RELE DIF LED A230V 0,03-

Cod. Rexel IMRD3AF13B
Cod. Produttore RD3AF13B
Cod. EAN 8032826020278

Informazioni principali

  • Serie: DELTA
  • Tensione ausiliaria: 20-150Vcc/48Vac
  • Portata contatti: 5A 250Vac, 3A 250Vac
  • Soglia intervento: 0,03-30A
  • Tempo intervento: 0-5s selezionabile
  • Dimensioni: 2 moduli DIN
  • Grado protezione: IP50 frontale, IP20 morsetti
  • Temperatura impiego: -5...50°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DELTA D2-s - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale o automatico-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 2 moduli DIN - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - Soglie: 30 mA÷30A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

funzione

Per reti a corrente trifase

altezza

89 mm

profondità

65,6 mm

salvataggio errori possibile

visualizzazione della corrente differenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

195,5 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

195,5 ... 253 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

195,5 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

195,5 ... 253 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30000 mA

Serie

DELTA

DELTA D2-S RELE DIF LED A230V 0,03-