› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

DELTA 96-S RELE DIF AL/PREA230V0,03

Cod. Rexel IMRD1G213B
Cod. Produttore RD1G213B
Cod. EAN 8032826032806

Informazioni principali

  • Serie: DELTA
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Portata differenziale: 0,03...30 A
  • Tempo intervento: 0-5 s selezionabile
  • Uscita relè: 2 SPDT (allarme + preallarme)
  • Alimentazione ausiliaria: 230 Vca
  • Grado protezione: IP40 frontale, IP20 morsetti
  • Test: automatico permanente e manuale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DELTA 96-s -Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 96x96mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT (allarme) + 1 relè - 230Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

funzione

Per reti a corrente trifase

altezza

96 mm

profondità

80 mm

visualizzazione della corrente differenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

tensione nominale

0 ... 690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

196 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

196 ... 253 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

196 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

196 ... 253 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30000 mA

Serie

DELTA

DELTA 96-S RELE DIF AL/PREA230V0,03