Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMRD2G213B
Cod. Produttore
RD2G213B
Cod. EAN
8032826137600

Informazioni di prodotto

Relè differenziale DELTA 96-P tipo A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DELTA 96-F - Relè differenziale tipo A-filtro per applicazioni industriali onerose-ripristino manuale-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 96x96mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - 230Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

96 mm

funzione

Per reti a corrente trifase

altezza

96 mm

profondità

80 mm

visualizzazione della corrente differenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

tensione nominale

0 ... 690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

196 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

196 ... 253 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

196 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

196 ... 253 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30000 mA

Serie

DELTA

Produttore

DELTA 96-F RELE DIF AL/PREA230V0,05