› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

DELTA 72-S RELE AL/PREA20-150VCC0,0

Cod. Rexel IMRD1E21HB
Cod. Produttore RD1E21HB
Cod. EAN 8032826036460

Informazioni principali

  • Serie: DELTA
  • Portate: 0,03...30A
  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Alimentazione ausiliaria: 20...150Vcc/dc + 48V ca/ac
  • Sicurezza: Positiva/negativa selezionabile
  • Uscita relè: 1 relè SPDT + 1 relè allarme
  • Visualizzazione: Barra LED % IΔn
  • Test: Manuale locale + automatico permanente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DELTA 72-s - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 72x72mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT (allarme) + 1 relè - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

72 mm

profondità

80,5 mm

visualizzazione della corrente differenziale

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

36 ... 66 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

36 ... 66 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 150 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

36 ... 66 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

36 ... 66 V

tensione di alimentazione DC

20 ... 150 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30000 mA

Serie

DELTA

DELTA 72-S RELE AL/PREA20-150VCC0,0