› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

DELTA 72-HRELEDIFDIGITA20-150VCC0,0

Cod. Rexel IMRD3E21HB
Cod. Produttore RD3E21HB
Cod. EAN 8032826033438

Informazioni principali

  • Serie: DELTA
  • Tensione ausiliaria: 20-150 Vcc/dc
  • Portata differenziale: 0,03...30 A
  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Grado protezione: IP40 frontale
  • Uscita relè: 1 SPDT + 1 SPST
  • Tempo intervento: 0-5 secondi selez.
  • Temperatura lavoro: -25…55 °C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DELTA 72-h - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale-valore istantaneo Idn su display (3 cifre) - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 72x72mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT (allarme) - 20÷150Vdc+ 48Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

funzione

Per reti a corrente trifase

altezza

72 mm

profondità

81,8 mm

con morsetti amovibili

visualizzazione della corrente differenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

tensione nominale

0 ... 690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 150 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

tensione di alimentazione DC

20 ... 150 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30000 mA

Serie

DELTA

DELTA 72-HRELEDIFDIGITA20-150VCC0,0