› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

DELTA 48-S RELE DIFA115V 0,03-30ACL

Cod. Rexel IMRD1D212B
Cod. Produttore RD1D212B
Cod. EAN 8032826137419

Informazioni principali

  • Serie: DELTA
  • Tensione ausiliaria: 115V ca/ac
  • Corrente differenziale: 0,03-30A
  • Dimensioni frontale: 48x48 mm
  • Ritardo intervento: 0-5 s selezionabile
  • Contatti uscita: 1 SPDT + 1 SPST
  • Protezione IP: IP40 frontale, IP20 morsetti
  • Temperatura esercizio: -5…50°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DELTA 48-s - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale o automatico - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 48x48mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT + 1 relè con contatto SPST - Aux: 115Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

48 mm

profondità

113 mm

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 127 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 127 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 127 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30000 mA

Serie

DELTA

DELTA 48-S RELE DIFA115V 0,03-30ACL