› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

DELA TRASF APRIBILE RELE DIF D.300M

Cod. Rexel IMTDAC2
Cod. Produttore TDAC2
Cod. EAN 8032826019869

Informazioni principali

  • Serie: DELTA
  • Diametro foro: 300mm
  • Corrente minima Idn: 1A
  • Corrente nominale In: 630A
  • Corrente di test (6In): 3780A
  • Rapporto trasformazione: 1/700
  • Tensione nominale Un: 720V
  • Temperatura di esercizio: -5 ÷ 40°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DEL-A - TrasformatoreA nucleo apribile per relè differenziali Delta - Cavo/sbarra passante: ø 300mm - Corrente: minima Idn 1 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

300 mm

con protezione dal contatto

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

300 ... 300 mm

Apertura in larghezza

300 ... 300 mm

Serie

DELTA

DELA TRASF APRIBILE RELE DIF D.300M