› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

DELA TRASF APRIBILE RELE DIF D.110M

Cod. Rexel IMTDAA2
Cod. Produttore TDAA2
Cod. EAN 8032826019845

Informazioni principali

  • Serie: DELTA
  • Diametro foro: 110 mm
  • Corrente minima Idn: 0,5 A
  • Corrente nominale In: 250 A
  • Corrente test 6In: 1500 A
  • Tensione nominale Un: 720 V
  • Isolamento: 8 kV 1,2/50μs
  • Temperatura funzionamento: -10 ÷ 55 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DEL-A - TrasformatoreA nucleo apribile per relè differenziali Delta - Cavo/sbarra passante: ø 110mm - Corrente: minima Idn 0.5 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

110 mm

con protezione dal contatto

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

110 ... 110 mm

Apertura in larghezza

110 ... 110 mm

Serie

DELTA

DELA TRASF APRIBILE RELE DIF D.110M