Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900391
Cod. Produttore
900391
Cod. EAN
4013364105768

Informazioni di prodotto

DEHNventil DV ZP TT 255

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DEHNVENTIL DV ZP TT 255 è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire la sicurezza delle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili nel controllo delle sovratensioni. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per l'uso in ambienti critici. Con un'eccellente resistenza e una facile integrazione nelle reti elettriche, il DEHNVENTIL DV ZP TT 255 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie applicazioni elettriche.

numero di poli

4

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

tipo di montaggio

sbarra collettrice

dimensione

3 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

forma della rete TN-S

forma della rete TT

corrente impulsiva (10/350)

100 kA

capacità di estinzione della corrente successiva

25 kA

energia specifica (W/R)

2500 kJ/Ohm

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP30

Produttore

DEHNVENTIL DV ZP TT 255