Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH928430
Cod. Produttore
928430
Cod. EAN
4013364261389

Informazioni di prodotto

  • Serie: DEHNVARIO
  • Tensione nominale: 150 V
  • Protezione: SPD tipo 2
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Professionale
  • Design: Innovativo
  • Affidabilità: Elevata
  • Installazione: Facile
Scopri il DEHNVARIO DVR 2 BY S 150 FM, un prodotto della rinomata marca DEHN. Questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione efficace per le tue esigenze elettriche. Il suo design innovativo e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con il DEHNVARIO DVR 2 BY S 150 FM, puoi contare su un prodotto che unisce tecnologia avanzata e sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Descrizione del produttore: Scopri il DEHNVARIO DVR 2 BY S 150 FM, un prodotto della rinomata marca DEHN. Questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione efficace per le tue esigenze elettriche. Il suo design innovativo e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con il DEHNVARIO DVR 2 BY S 150 FM, puoi contare su un prodotto che unisce tecnologia avanzata e sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni professionali.

tensione nominale DC

100.0 V 100.0 V

tensione permanente AC max.

110 V

tensione permanente DC max.

150 V

corrente impulsiva (10/350)

2.5 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

22.5 kA

corrente di carico nominale

10 A

livello di protezione filo/filo

400 V

livello di protezione filo/terra

650 V

frequenza limite

1.4 MHz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

morsetto

monitoraggio deflettore

con contatto telecomunicazioni