Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH910631
Cod. Produttore
910631
Cod. EAN
4013364108196

Informazioni di prodotto

  • Serie: DEHNSIGNAL DSI E 3
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Materiali: Resistenti
  • Design: Innovativo
  • Affidabilità: Elevata
  • Applicazioni: Professionali
Il DEHNSIGNAL DSI E 3 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Con un design innovativo e materiali resistenti, questo dispositivo offre affidabilità e sicurezza. La sua classificazione merceologica lo pone tra i migliori nel suo campo, rendendolo una scelta ideale per applicazioni professionali. Scopri come il DEHNSIGNAL DSI E 3 può migliorare la tua esperienza elettrica con la sua tecnologia avanzata e le sue caratteristiche superiori. Descrizione del produttore: Il DEHNSIGNAL DSI E 3 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Con un design innovativo e materiali resistenti, questo dispositivo offre affidabilità e sicurezza. La sua classificazione merceologica lo pone tra i migliori nel suo campo, rendendolo una scelta ideale per applicazioni professionali. Scopri come il DEHNSIGNAL DSI E 3 può migliorare la tua esperienza elettrica con la sua tecnologia avanzata e le sue caratteristiche superiori.

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione

collegamento fibra ottica

forma del contatto

contatto invertitore a potenziale zero