› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

DEHNSHIELD DV ZP TNC 255

Cod. Rexel DEH900390
Cod. Produttore 900390
Cod. EAN 4013364105751

Informazioni principali

  • Serie: DEHNSHIELD
  • Tensione nominale: 255 V
  • Protezione: DV ZP TNC
  • Materiali: Alta qualità
  • Struttura: Robusta
  • Applicazione: Elettrica
  • Efficienza: Massimizzata
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Il DEHNSHIELD DV ZP TNC 255 è un prodotto innovativo, progettato per offrire protezione e durabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua struttura robusta garantisce resistenza e sicurezza, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati. Con un design pensato per massimizzare l'efficienza, il DEHNSHIELD DV ZP TNC 255 si distingue per la sua versatilità e affidabilità nel campo elettrico. Descrizione del produttore: Il DEHNSHIELD DV ZP TNC 255 è un prodotto innovativo, progettato per offrire protezione e durabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua struttura robusta garantisce resistenza e sicurezza, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati. Con un design pensato per massimizzare l'efficienza, il DEHNSHIELD DV ZP TNC 255 si distingue per la sua versatilità e affidabilità nel campo elettrico.

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

1.5 kV

tipo di montaggio

sbarra collettrice

dimensione

3 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

forma della rete TN-C

corrente impulsiva (10/350)

75 kA

capacità di estinzione della corrente successiva

25 kA

energia specifica (W/R)

1400 kJ/Ohm

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP30

DEHNSHIELD DV ZP TNC 255