Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH907401
Cod. Produttore
907401
Cod. EAN
4013364107564

Informazioni di prodotto

  • Serie: DEHNRAPID
  • Tensione nominale: 10 B
  • Corrente nominale: 180 A
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Elegante e funzionale
  • Classificazione: 030213
  • Prestazioni: Elevate e affidabili
  • Applicazione: Soluzione elettrica
Scopri il DEHNRAPID LSA DRL 10 B 180 FSD, un prodotto innovativo progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una soluzione efficiente per le tue esigenze elettriche. Il suo design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con una classificazione merceologica di 030213, rappresenta un'ottima scelta per chi cerca tecnologia avanzata e sicurezza. Descrizione del produttore: Scopri il DEHNRAPID LSA DRL 10 B 180 FSD, un prodotto innovativo progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una soluzione efficiente per le tue esigenze elettriche. Il suo design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con una classificazione merceologica di 030213, rappresenta un'ottima scelta per chi cerca tecnologia avanzata e sicurezza.

tensione nominale DC

180 V

tensione permanente AC max.

127 V

tensione permanente DC max.

180 V

corrente impulsiva (10/350)

5 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente di carico nominale

0.4 A

livello di protezione filo/filo

500 V

livello di protezione filo/terra

450 V

segnalazione nell’apparecchio

ottico

tipo di montaggio

LSA-Plus a innesto