Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH907400
Cod. Produttore
907400
Cod. EAN
4013364107557

Informazioni di prodotto

  • Serie: DEHNRAPID
  • Tipo: LSA DRL 10 B 180
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Elegante
  • Durata: Elevata
  • Prestazioni: Alte
  • Sicurezza: Garantita
Scopri il DEH907400, un prodotto della famiglia DEHNRAPID, progettato per garantire prestazioni elevate. Questo articolo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e affidabilità. La sua colorazione elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Ideale per applicazioni elettriche, il DEH907400 rappresenta un'ottima scelta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti. Con il DEH907400, l'innovazione incontra la funzionalità. Descrizione del produttore: Scopri il DEH907400, un prodotto della famiglia DEHNRAPID, progettato per garantire prestazioni elevate. Questo articolo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e affidabilità. La sua colorazione elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Ideale per applicazioni elettriche, il DEH907400 rappresenta un'ottima scelta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti. Con il DEH907400, l'innovazione incontra la funzionalità.

tensione nominale DC

180 V

tensione permanente AC max.

127 V

tensione permanente DC max.

180 V

corrente impulsiva (10/350)

5 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente di carico nominale

0.4 A

livello di protezione filo/filo

500 V

livello di protezione filo/terra

500 V

tipo di montaggio

LSA-Plus a innesto