Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH907425
Cod. Produttore
907425
Cod. EAN
4013364107656

Informazioni di prodotto

  • Serie: DEH907425
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Moderno e funzionale
  • Applicazioni: Efficienza e sicurezza
  • Durata: Affidabile nel tempo
Il DEHNRAPID DRL RE 180 è un prodotto innovativo della famiglia DEH907425, progettato per offrire prestazioni elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua tecnologia avanzata lo rende ideale per applicazioni che richiedono efficienza e sicurezza. Con un design moderno e funzionale, il DEHNRAPID DRL RE 180 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rappresentando una scelta eccellente per professionisti e appassionati. Descrizione del produttore: Il DEHNRAPID DRL RE 180 è un prodotto innovativo della famiglia DEH907425, progettato per offrire prestazioni elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua tecnologia avanzata lo rende ideale per applicazioni che richiedono efficienza e sicurezza. Con un design moderno e funzionale, il DEHNRAPID DRL RE 180 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rappresentando una scelta eccellente per professionisti e appassionati.

tensione nominale DC

180.0 V 180.0 V

tensione permanente AC max.

127 V

tensione permanente DC max.

180 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente di carico nominale

0.1 A

livello di protezione filo/filo

500 V

livello di protezione filo/terra

270 V

frequenza limite

42 MHz

tipo di montaggio

LSA-Plus a innesto

corrente impulsiva (10/350)

5