Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH907430
Cod. Produttore
907430
Cod. EAN
4013364107670

Informazioni di prodotto

  • Serie: DEHNRAPID
  • Tensione nominale: 180 V
  • Costruzione: Robusta
  • Applicazione: Ambienti elettrici
  • Efficienza: Alta
  • Affidabilità: Garantita
  • Versatilità: Elevata
  • Prestazioni: Eccellenti
Il DEH907430 è un prodotto della famiglia DEHNRAPID, progettato per offrire prestazioni elevate. Caratterizzato da una robusta costruzione, questo dispositivo è ideale per applicazioni in ambienti elettrici. La sua tecnologia avanzata garantisce efficienza e affidabilità, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore. La versatilità del DEH907430 lo rende adatto a diverse esigenze, assicurando sempre risultati ottimali. Scegli questo prodotto per un'esperienza di lavoro senza compromessi. Descrizione del produttore: Il DEH907430 è un prodotto della famiglia DEHNRAPID, progettato per offrire prestazioni elevate. Caratterizzato da una robusta costruzione, questo dispositivo è ideale per applicazioni in ambienti elettrici. La sua tecnologia avanzata garantisce efficienza e affidabilità, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore. La versatilità del DEH907430 lo rende adatto a diverse esigenze, assicurando sempre risultati ottimali. Scegli questo prodotto per un'esperienza di lavoro senza compromessi.

tensione nominale DC

180.0 V 180.0 V

tensione permanente AC max.

127 V

tensione permanente DC max.

180 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente di carico nominale

0.1 A

livello di protezione filo/filo

270 V

frequenza limite

61 MHz

tipo di montaggio

LSA-Plus a innesto

corrente impulsiva (10/350)

5