Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH909321
Cod. Produttore
909321
Cod. EAN
4013364126152

Informazioni di prodotto

SPD T3 1P+N adattatore DPRO 230 LAN100

Documentazione tecnica

Scopri il SPD T3 1P+N ADATTATORE DPRO 230 LAN, un prodotto innovativo della rinomata marca DEH. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo adattatore è realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e affidabilità. La sua compatibilità con sistemi elettrici rende l'installazione semplice e veloce, mentre il design compatto e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Un elemento essenziale per chi cerca efficienza e sicurezza nella propria rete elettrica.

tipo di montaggio

adattatore

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

255 V

corrente di carico nominale

16 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

collegamento (tecnica informatica)

RJ45

livello di protezione L-N

1.25 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

1.5 kV

massima tensione permanente DC segnale

58 V

corrente impulsiva di dispersione nominale del segnale (8/20)

10 kA

livello di protezione del filo/terra segnale

0.5 kV

livello di protezione del filo/filo segnale

0.09 kV

frequenza limite del segnale

120 MHz

segnalazione nell’apparecchio

ottico

Produttore

SPD T3 1P+N ADATTATORE DPRO 230 LAN