Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH941116
Cod. Produttore
941116
Cod. EAN
4013364373235

Informazioni di prodotto

SPD T1+2 Basic 1P+N monoblocco con contatto

Documentazione tecnica

SPD T1+2 BASIC 1P+N MONOBLOCCO CON941116 DEHN ITALIA S.P.A. Classe Etim: EC001457 - Scaricatore combinato per sistemi di alimentazione

forma della rete TN

forma della rete TT

numero di poli

2

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

15 kA

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

segnalazione a distanza

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T1+2 BASIC 1P+N MONOBLOCCO CON