Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH929965
Cod. Produttore
929965
Cod. EAN
4013364360778

Informazioni di prodotto

  • Serie: DEHNPIPE
  • Tensione nominale: 24 V
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Dispositivo elettrico
  • Applicazione: Professionale
  • Design: Innovativo
  • Durata: Lunga
  • Robustezza: Elevata
Scopri il DEHNPIPE DPI MD EX 24 N 2, un prodotto della rinomata marca DEHN. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per garantire una protezione efficace in ambito elettrico. La sua struttura robusta e durevole lo rende ideale per applicazioni professionali, offrendo sicurezza e affidabilità. Con un design innovativo, il DEHNPIPE è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo. Un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il DEHNPIPE DPI MD EX 24 N 2, un prodotto della rinomata marca DEHN. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per garantire una protezione efficace in ambito elettrico. La sua struttura robusta e durevole lo rende ideale per applicazioni professionali, offrendo sicurezza e affidabilità. Con un design innovativo, il DEHNPIPE è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo. Un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

tensione permanente AC max.

24.5 V

tensione permanente DC max.

34.8 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente impulsiva (10/350)

1

corrente di carico nominale

0.5 A

livello di protezione filo/filo

49 V

livello di protezione filo/terra

1000 V

frequenza limite

7 MHz

collegamento 1

morsetto

esecuzione antideflagrante testata