Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH929951
Cod. Produttore
929951
Cod. EAN
4013364137394

Informazioni di prodotto

  • Serie: DEHNPIPE
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: EXI+D
  • Numero moduli: 2x24
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: professionale
  • Design: robusto e innovativo
Scopri il DEHNPIPE DPI CD EXI+D 2X24 N, un prodotto della rinomata marca DEHN. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni eccellenti e sicurezza in ambito elettrico. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni professionali. Con un'attenzione particolare alla funzionalità e alla durata, il DEHNPIPE è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza. Descrizione del produttore: Scopri il DEHNPIPE DPI CD EXI+D 2X24 N, un prodotto della rinomata marca DEHN. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni eccellenti e sicurezza in ambito elettrico. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni professionali. Con un'attenzione particolare alla funzionalità e alla durata, il DEHNPIPE è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza.

tensione permanente AC max.

25.4 V

tensione permanente DC max.

36 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente impulsiva (10/350)

1.5

corrente di carico nominale

0.55 A

livello di protezione filo/filo

50 V

livello di protezione filo/terra

1200 V

collegamento 1

conduttore di collegamento

esecuzione antideflagrante testata