Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH929100
Cod. Produttore
929100
Cod. EAN
4013364102170

Informazioni di prodotto

  • Categoria: CAT6
  • Connettore: RJ45S
  • Lunghezza: 48 unità
  • Serie: DEH
  • Uso: Reti cablate
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Stabile e veloce
  • Applicazione: Domestica e aziendale
Il DEHNPATCH DPA M CAT6 RJ45S 48 è un cavo di rete di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali nelle reti cablate. Questo cavo, appartenente alla famiglia DEH, è realizzato con materiali resistenti per una durata prolungata. La sua configurazione RJ45 assicura una connessione stabile e veloce, ideale per applicazioni di rete domestiche e aziendali. Scegli il DEHNPATCH per una connettività affidabile e prestazioni superiori. Descrizione del produttore: Il DEHNPATCH DPA M CAT6 RJ45S 48 è un cavo di rete di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali nelle reti cablate. Questo cavo, appartenente alla famiglia DEH, è realizzato con materiali resistenti per una durata prolungata. La sua configurazione RJ45 assicura una connessione stabile e veloce, ideale per applicazioni di rete domestiche e aziendali. Scegli il DEHNPATCH per una connettività affidabile e prestazioni superiori.

tensione nominale DC

48.0 V 48.0 V

tensione permanente AC max.

34 V

tensione permanente DC max.

48 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente di carico nominale

1 A

livello di protezione filo/filo

145 V

livello di protezione filo/terra

500 V

frequenza limite

250 MHz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

RJ45

corrente impulsiva (10/350)

1