Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH908319
Cod. Produttore
908319
Cod. EAN
4013364148710

Informazioni di prodotto

  • Serie: DEHNGUARD
  • Tensione: 480 V
  • Fasi: 3PY
  • Conduttori: 3W+G
  • Protezione: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatili
  • Materiale: Resistente
  • Design: Innovativo
Il DEHNGUARD DG MU 3PY 480 3W+G R è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e efficienza. Con una robusta costruzione e un design innovativo, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'eccellente protezione elettrica. La sua versatilità lo rende adatto a vari ambienti, offrendo prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, il DEHNGUARD rappresenta una scelta sicura per ogni esigenza elettrica. Descrizione del produttore: Il DEHNGUARD DG MU 3PY 480 3W+G R è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e efficienza. Con una robusta costruzione e un design innovativo, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'eccellente protezione elettrica. La sua versatilità lo rende adatto a vari ambienti, offrendo prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, il DEHNGUARD rappresenta una scelta sicura per ogni esigenza elettrica.

esecuzione dei poli

3

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

480 V

tensione permanente AC max.

770 V

livello di protezione

2.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

grado di protezione (IP)

IP20