Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH908314
Cod. Produttore
908314
Cod. EAN
4013364148703

Informazioni di prodotto

DEHNguard DG MU 3PY 480 3W+G
Il DEHNGUARD DG MU 3PY 480 3W+G è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per un utilizzo intensivo. Con una classificazione merceologica di 030213, il DEHNGUARD rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il DEHNGUARD DG MU 3PY 480 3W+G è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per un utilizzo intensivo. Con una classificazione merceologica di 030213, il DEHNGUARD rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

esecuzione dei poli

3

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

480 V

tensione permanente AC max.

770 V

livello di protezione

2.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

grado di protezione (IP)

IP20