Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH908344
Cod. Produttore
908344
Cod. EAN
4013364148802

Informazioni di prodotto

  • Serie: DEHNGUARD
  • Tensione: 480V
  • Configurazione: 3 fasi
  • Numero conduttori: 4W+G
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Robusta e sicura
  • Installazione: Facile
Il DEHNGUARD DG MU 3PH 480 4W+G è un dispositivo elettrico progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La sua configurazione a tre fasi e la capacità di gestire 480V lo rendono ideale per applicazioni industriali. Con un design robusto e funzionale, il DEHNGUARD è perfetto per chi cerca un sistema di protezione efficiente e di facile installazione. Descrizione del produttore: Il DEHNGUARD DG MU 3PH 480 4W+G è un dispositivo elettrico progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La sua configurazione a tre fasi e la capacità di gestire 480V lo rendono ideale per applicazioni industriali. Con un design robusto e funzionale, il DEHNGUARD è perfetto per chi cerca un sistema di protezione efficiente e di facile installazione.

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

240 V

tensione permanente AC max.

385 V

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

livello di protezione L-N

1.2 kV

segnalazione nell’apparecchio

ottico

grado di protezione (IP)

IP20