Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952181
Cod. Produttore
952181
Cod. EAN
4013364318175

Informazioni di prodotto

  • Serie: DG M H
  • Tensione nominale: 275 V
  • Numero poli: 2P
  • Alta sicurezza: garantita
  • Materiali: resistenti
  • Design: robusto e innovativo
  • Applicazioni: professionali e domestiche
  • Affidabilità: superiore
Il DEHNGUARD DG M H TT 2P 275 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo elettrico offre prestazioni superiori in ogni applicazione. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per ambienti professionali e domestici. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il DEHNGUARD è perfetto per chi cerca un prodotto efficiente e durevole. Scopri l'affidabilità e la qualità di questo articolo. Descrizione del produttore: Il DEHNGUARD DG M H TT 2P 275 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo elettrico offre prestazioni superiori in ogni applicazione. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per ambienti professionali e domestici. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il DEHNGUARD è perfetto per chi cerca un prodotto efficiente e durevole. Scopri l'affidabilità e la qualità di questo articolo.

forma della rete

TN-S, TT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

2