Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952385
Cod. Produttore
952385
Cod. EAN
4013364318137

Informazioni di prodotto

  • Serie: DEHNGUARD
  • Tensione nominale: 275 V
  • Tipo: M H TT
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Elevata sicurezza
  • Design: Robusto e innovativo
  • Applicazione: Elettrica
  • Affidabilità: Prestazioni elevate
Scopri il DEHNGUARD DG M H TT 275 FM, un prodotto della rinomata marca DEH. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando prestazioni elevate. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni elettriche. Con un'attenzione particolare ai dettagli, il DEHNGUARD è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto efficiente e duraturo nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il DEHNGUARD DG M H TT 275 FM, un prodotto della rinomata marca DEH. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando prestazioni elevate. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni elettriche. Con un'attenzione particolare ai dettagli, il DEHNGUARD è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto efficiente e duraturo nel tempo.

forma della rete

TN-S, TT

esecuzione dei poli

4

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

4