Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952381
Cod. Produttore
952381
Cod. EAN
4013364318144

Informazioni di prodotto

  • Serie: DEHNGUARD
  • Tensione nominale: 275 V
  • Protezione: Dispositivo elettrico
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Superiore
  • Resistenza: Duratura
  • Design: Innovativo
  • Applicazione: Impianti elettrici
Il DEHNGUARD DG M H TT 275 è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità superiore e resistenza nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una protezione robusta e duratura. Con un design innovativo, il DEHNGUARD DG M H TT 275 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente tecnico, assicurando prestazioni ottimali e tranquillità d'uso. Descrizione del produttore: Il DEHNGUARD DG M H TT 275 è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità superiore e resistenza nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una protezione robusta e duratura. Con un design innovativo, il DEHNGUARD DG M H TT 275 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente tecnico, assicurando prestazioni ottimali e tranquillità d'uso.

forma della rete

TN-S, TT

esecuzione dei poli

4

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

4