Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH929044
Cod. Produttore
929044
Cod. EAN
4013364091054

Informazioni di prodotto

DEHNgate DGA G N
Il DEH929044, noto come DEHNGATE DGA G N, è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. La sua costruzione robusta garantisce durata e affidabilità nel tempo. Con un design innovativo, è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. Questo articolo rappresenta un'ottima scelta per professionisti e appassionati che cercano materiali elettrici di eccellenza. Scegliere DEH929044 significa optare per efficienza e affidabilità. Descrizione del produttore: Il DEH929044, noto come DEHNGATE DGA G N, è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. La sua costruzione robusta garantisce durata e affidabilità nel tempo. Con un design innovativo, è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. Questo articolo rappresenta un'ottima scelta per professionisti e appassionati che cercano materiali elettrici di eccellenza. Scegliere DEH929044 significa optare per efficienza e affidabilità.

tensione permanente DC max.

135 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

corrente di carico nominale

6 A

livello di protezione filo/massa funzionale

650 V

frequenza

0.0 MHz

tipo di montaggio

connettore/adattatore per cavo

collegamento 1

connettore N

corrente impulsiva (10/350)

1