Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH909710
Cod. Produttore
909710
Cod. EAN
4013364118942

Informazioni di prodotto

SPD TVcc guida DIN DGA BNC VCD

Documentazione tecnica

Il DEH909710 è un dispositivo SPD TVCC progettato per una facile installazione su guida DIN. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un'affidabile protezione per i sistemi di videosorveglianza. Con la sua connessione BNC, garantisce una trasmissione sicura e stabile dei segnali video. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per applicazioni in ambienti professionali. Scegli il DEH909710 per una soluzione di protezione efficace e duratura per il tuo sistema di videosorveglianza.

tensione nominale DC

5.0 V 5.0 V

tensione permanente DC max.

6.4 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

corrente di carico nominale

0.1 A

frequenza

0.0 MHz 300.0 MHz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

BNC, 75 ohm

corrente impulsiva (10/350)

1