Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH929045
Cod. Produttore
929045
Cod. EAN
4013364091061

Informazioni di prodotto

  • Serie: DEHNGATE
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Materiale: Durevole e affidabile
  • Applicazione: Professionale e domestica
  • Design: Innovativo
  • Standard: Conforme settore elettrico
Il DEHNGATE DGA AG N è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze nel settore elettrico. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo si distingue per la sua affidabilità e performance eccellente. Con un design innovativo, il DEHNGATE DGA AG N è ideale per applicazioni professionali e domestiche. La sua classificazione merceologica garantisce che soddisfi gli standard del settore, rendendolo una scelta sicura per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il DEHNGATE DGA AG N è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze nel settore elettrico. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo si distingue per la sua affidabilità e performance eccellente. Con un design innovativo, il DEHNGATE DGA AG N è ideale per applicazioni professionali e domestiche. La sua classificazione merceologica garantisce che soddisfi gli standard del settore, rendendolo una scelta sicura per ogni progetto elettrico.

tensione nominale DC

180 V

tensione permanente DC max.

180 V

corrente impulsiva (10/350)

5 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

6 A

livello di protezione

850 V

frequenza

0.0 MHz 2500.0 MHz

tipo di montaggio

connettore/adattatore per cavo

collegamento 1

connettore N