Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH929043
Cod. Produttore
929043
Cod. EAN
4013364091047

Informazioni di prodotto

  • Serie: DEHNGATE
  • Design compatto e funzionale
  • Materiali di alta qualità
  • Prestazioni affidabili
  • Versatile per varie applicazioni
  • Efficienza elevata
  • Durata garantita
  • Codice identificativo unico
Il DEHNGATE DGA AG BNC è un prodotto innovativo progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre prestazioni affidabili e durature. Il suo design compatto e funzionale lo rende ideale per una varietà di applicazioni. Con un codice identificativo unico, il DEH929043 si distingue per la sua efficienza e versatilità, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore. Descrizione del produttore: Il DEHNGATE DGA AG BNC è un prodotto innovativo progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre prestazioni affidabili e durature. Il suo design compatto e funzionale lo rende ideale per una varietà di applicazioni. Con un codice identificativo unico, il DEH929043 si distingue per la sua efficienza e versatilità, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore.

tensione nominale DC

180 V

tensione permanente DC max.

180 V

corrente impulsiva (10/350)

5 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

3.5 A

livello di protezione

850 V

frequenza

0.0 MHz 1000.0 MHz

collegamento 1

BNC, 50 ohm