Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH917920
Cod. Produttore
917920
Cod. EAN
4013364150560

Informazioni di prodotto

  • Serie: DEHNCONNECT
  • Tensione nominale: 12 V
  • Alta robustezza: Materiali qualità
  • Durata eccezionale: Progettato per
  • Applicazioni: Versatile uso
  • Affidabilità: Standard elevato
  • Sicurezza: Protezione ottimale
  • Prestazioni: Elevate garantite
Il DEHNCONNECT DCO SD2 ME 12 è un prodotto innovativo della rinomata marca DEHN. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo dispositivo rappresenta un'ottima soluzione per le esigenze elettriche moderne. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata eccezionali. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando sempre risultati ottimali. Scopri un nuovo standard di affidabilità e sicurezza con questo prodotto di eccellenza. Descrizione del produttore: Il DEHNCONNECT DCO SD2 ME 12 è un prodotto innovativo della rinomata marca DEHN. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo dispositivo rappresenta un'ottima soluzione per le esigenze elettriche moderne. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata eccezionali. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando sempre risultati ottimali. Scopri un nuovo standard di affidabilità e sicurezza con questo prodotto di eccellenza.

tensione permanente AC max.

9.5 V

tensione permanente DC max.

14 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente impulsiva (10/350)

1

corrente di carico nominale

0.5 A

livello di protezione filo/filo

36 V

livello di protezione filo/terra

19 V

frequenza limite

2.5 MHz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

morsetto

esecuzione antideflagrante testata